Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS140 SCHWINGSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS140 SCHWINGSCHLEIFER IN2
SPS140 SCHWINGSCHLEIFER IN2
SPS140 SCHWINGSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447015
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447015
EAN/GTIN:
     4002395005826
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Kraftvoller 260-W-Motor
Schwingkreis 1,6 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen)
4 m Netzkabel
Lieferumfang: Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 180, 200 und 220 K, Stanzplatte
Weitere Informationen:
AAC969006:
260 W
AAG886002:
14700 1/min
AAJ792002:
105 mm
AAJ793003:
113 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395005826
AAQ808003:
1.6 kg
AAW913001:
SPS 140
EF001950:
260 W
EF001951:
1.6 kg
EF005244:
105 mm
EF005245:
113 mm
EF008590:
14700 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
SPS 140
GTIN:
4002395005826
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.6
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
14,700
Leistungsaufnahme [W]:
260
Schleifteller:
Schleifpapiergröße [mm] 113 x 105
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, SPS140 SCHWINGSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.