| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933446810 Herst.-Nr.: 4933446810 EAN/GTIN: 4002395005505 |
| |
|
| | |
| Einstellbares Aluminiumrohr zur Staubabsaugung HEPA-Filter mit großem Staubauffangbehälter An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement HEPA-Filter fängt 99,75 % aller Staubpartikel Großer Staubauffangbehälter Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHPX und M28 CHPX 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | im Karton | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4002395005505 | AAR723002: | Li-ion | AAS636001: | Ersatzbürsten | AAW913001: | M18-28 CPDEX-0 | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | Fuel | EF002355: | 18 V | EF009841: | J | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18-28 CPDEX-0 | By technology: | FUEL™ | GTIN: | 4002395005505 | Geliefert in 1: | im Karton | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Spannung [V]: | 18 | Standardausrüstung: | Lieferumfang Ersatzbürsten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger milwaukee, bohrstaubfänger, M18-28CPDEX-0 STAUBABSAUGUNG XXX |
| | |
| |