Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446800
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446800
EAN/GTIN:
     4002395005499
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,1 Joule Schlagenergie<br> Kraftvoller 800-W-Motor für optimale Bohrleistung<br> Nur 10,6 m/s² Vibrationen dank Anti-Vibrations-System AVS<br> Gut ausbalanciertes Design mit optimalem Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage<br> Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender<br> Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastdrehzahl:
0 - 1000 min¹
Lastschlagzahl:
0 - 4000 min¹
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1500 min¹
Leistungsaufnahme:
800 W
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Schlagenergie:
4.1 EPTA J
Gewicht:
3.6 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,36*
€ 465,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,34*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,99*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,61*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,26*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,49*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,18*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,15*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,73*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,21*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,70*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,77*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 70,17*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 70,30*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.