Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BDD-402X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18BDD-402X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BDD-402X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BDD-402X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933446198
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933446198
EAN/GTIN:
     4002395004867
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Extrem handlich: nur 185 mm Länge
4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
17-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Lieferumfang: Gürtelclip
Weitere Informationen:
AAH795002:
13 mm
AAI036001:
2.0 kg
AAI048003:
4.0 Ah
AAI049002:
M18
AAI447003:
38 mm
AAI453003:
13 mm
AAJ476001:
2
AAK660004:
HD Box
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395004867
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Bithalter, Gürtelhaken, Bit
AAW913001:
M18 BDD-402X
BAC955006:
18 V
BAE098003:
60 Nm
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF001985:
4 Ah
EF002826:
2 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
38 mm
EF002842:
60 Nm
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B4
Akkukapazität [Ah]:
4.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 BDD-402X
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395004867
Geliefert in 1:
HD Box
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
2.0 (M18 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Max. Drehmoment [Nm]:
60
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Bithalter, Gürtelhak
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 18v 4ah, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, M18BDD-402X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.