Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441680
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441680
EAN/GTIN:
     4002395001910
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
Drehbares Display
LED-Beleuchtung
Flexibles,wasserdichtes Kamerakabel aus Aluminium
270° drehbares Display
68,6 mm / 2,7''-Farb-LCD-Display
Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.
Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel und Magnet) im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
AAI036001:
0.60 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395001910
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C, Auf
AAW913001:
M12 IC-201C (S)
BAC955006:
12 V
EF000167:
0.60 kg
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M12 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 IC-201C (S)
GTIN:
4002395001910
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
0.60 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 1 x 12 V/2.0 Ah Red
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.