Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C12HZ-202C AKKU-KOMPAKT-SAEBELSAEGE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C12HZ-202C AKKU-KOMPAKT-SAEBELSAEGE IN2
C12HZ-202C AKKU-KOMPAKT-SAEBELSAEGE IN2
C12HZ-202C AKKU-KOMPAKT-SAEBELSAEGE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933441195
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441195
EAN/GTIN:
     4002395001200
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Extrem handlich: nur 280 mm Länge, ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,5 m/s²
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
1.2 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M12
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395001200
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 2 Sägeblätt
AAW913001:
C12 HZ-202C
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
12 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
1.2 kg
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M12 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
C12 HZ-202C
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395001200
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.2 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
C12 C
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang 2x 12 V/2.0 Ah Red L
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge milwaukee, akku fuchsschwanz, C12HZ-202C AKKU-KOMPAKT-SAEBELSAEGE IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.