Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18GG-201C AKKU-FETTPRESSE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18GG-201C AKKU-FETTPRESSE IN2
M18GG-201C AKKU-FETTPRESSE IN2
M18GG-201C AKKU-FETTPRESSE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933440490
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440490
EAN/GTIN:
     4002395000340
Suchbegriffe:
Fettpresse
milwaukee fettpresse
fettpresse
3- Wege-Befüllung
Entlüftungsventil
Ausbalanciertes und ergonomisches Design
Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
Integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Schlauchlänge 1219 mm
Lieferumfang: Winkelkupplung
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.9 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
1
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4002395000340
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M18 GG-201C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
18 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
3.9 kg
EF025920:
1
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
1 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 GG-201C
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395000340
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.9 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 C
Spannung [V]:
18
Weitere Suchbegriffe: M18GG-201C AKKU-FETTPRESSE IN2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.