Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROS125E EXZENTERSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROS125E EXZENTERSCHLEIFER IN2
ROS125E EXZENTERSCHLEIFER IN2
ROS125E EXZENTERSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933433180
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433180
EAN/GTIN:
     4002395244010
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Exzenter-Schleifscheibe
Besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300-W-Motor und 2,4 mm Schwingkreisdurchmesser
Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
Integrierte Staubabsaugung – bis zu 90 % aller Staubpartikel werden sofort aufgesaugt
Leicht zu reinigender Staubbeutel
Absaugadapter 36 mm
Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 60, 80 und 120 K, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
AAC969006:
300 W
AAG886002:
12000 1/min
AAJ792002:
125 mm
AAJ793003:
125 mm
AAK660004:
Werkzeugtasche
AAO663003:
4002395244010
AAQ808003:
1.7 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120
AAW913001:
ROS 125 E
EF001950:
300 W
EF001951:
1.7 kg
EF003617:
125 mm
EF008590:
7000 - 12000 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
ROS 125 E
GTIN:
4002395244010
Geliefert in 1:
Werkzeugtasche
Gewicht [kg]:
1.7
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
7000 - 12,000
Leistungsaufnahme [W]:
300
Schleifteller:
Schleifpapiergröße [mm] 125
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Staub
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.