Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD2E24R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PD2E24R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PD2E24R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
PD2E24R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933419595
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933419595
EAN/GTIN:
     4002395238651
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Leistungsstarke 1020-W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf
Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
Robustes Metallgetriebegehäuse
Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
Sicherheitskupplung
Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 bis 13 mm Spannbereich
Netzkabel 4 m
Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
AAC969006:
1020 W
AAH795002:
13 mm
AAI442003:
22 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
16 mm
AAI786002:
40000 1/min
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395238651
AAQ808003:
3.0 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzha
AAW913001:
PD2E 24 R
EF001950:
1020 W
EF001951:
3.0 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
16 mm
EF002838:
40 mm
EF002874:
22 mm
EF004984:
40000 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
PD2E 24 R
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395238651
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
3.0
Leistungsaufnahme [W]:
1020
Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]:
22
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
16
Max. Schlagzahl [min_1]:
40,000
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, PD2E24R SCHLAGBOHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.