Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE10RX BOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DE10RX BOHRMASCHINE IN2
DE10RX BOHRMASCHINE IN2
DE10RX BOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933409211
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933409211
EAN/GTIN:
     4002395235353
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
Planetengetriebe
10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Rechts-Links-Lauf
Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
Netzkabel 4 m
FIXTEC™-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
Weitere Informationen:
AAC969006:
630 W
AAG886002:
2700 1/min
AAH795002:
10 mm
AAI447003:
30 mm
AAI453003:
10 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395235353
AAQ808003:
1.6 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
AAW913001:
DE 10 RX
EF001950:
630 W
EF001951:
1.6 kg
EF002832:
10 mm
EF002836:
10 mm
EF002838:
30 mm
EF011125:
0 - 2700 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
DE 10 RX
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
10
GTIN:
4002395235353
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
1.6
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 2700
Leistungsaufnahme [W]:
630
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
10
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, 2 gang bohrmaschine, DE10RX BOHRMASCHINE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.