Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGV26-230GE WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGV26-230GE WINKELSCHLEIFER IN2
AGV26-230GE WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933402360
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402360
EAN/GTIN:
     4002395234257
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 2600-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²
Drehbarer Handgriff
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube, Spannsatz
Weitere Informationen:
AAC969006:
2600 W
AAG886002:
6600 1/min
AAH867002:
230 mm
AAI052002:
68 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395234257
AAQ808003:
5.5 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz,
AAW913001:
AGV 26-230 GE
EF001950:
2600 W
EF001951:
5.5 kg
EF004983:
230 mm
EF008590:
6600 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AGV 26-230 GE
GTIN:
4002395234257
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
5.5
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
6600
Leistungsaufnahme [W]:
2600
Max. Trenntiefe [mm]:
68
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schut
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGV26-230GE WINKELSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.