Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGVM24-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGVM24-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
AGVM24-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
AGVM24-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933402340
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402340
EAN/GTIN:
     4002395234240
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
Drehbarer Handgriff
FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Schutzhaube
Weitere Informationen:
AAC969006:
2400 W
AAG886002:
6600 1/min
AAH867002:
230 mm
AAI052002:
68 mm
AAK660004:
im Karton
AAO658004:
M14
AAO663003:
4002395234240
AAQ808003:
5.8 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzha
AAW913001:
AGVM 24-230 GEX
EF001950:
2400 W
EF001951:
5.8 kg
EF004983:
230 mm
EF008590:
6600 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
AGVM 24-230 GEX
GTIN:
4002395234240
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
5.8
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
6600
Leistungsaufnahme [W]:
2400
Max. Trenntiefe [mm]:
68
Scheibendurchmesser [mm]:
230
Spindelgewinde:
M 14
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Schut
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, AGVM24-230GEX WINKELSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.