Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2
DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2
DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933400590
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933400590
EAN/GTIN:
     4002395234028
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Aluminium-Bodenplatte
Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange
QUICK-CONNECT-Schnellwechselplatte
Vakuum-Grundplatte mit abnehmbarem Vakuumverschluss für Ankerbefestigung
Feineinstellung des Bohrvorschubs
Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
Einstellschrauben zur Bohrführung
Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel, rechts oder links montierbar
3/16˝-HEX-Schlüssel, 6-mm-HEX-Schlüssel, 17 x 19-mm-Schlüssel, 4 x M8 x 25-mm-Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange und Vakuumverschluss im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395234028
AAQ808003:
10.0 kg
AAS636001:
QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte für Milwaukee Bohrmotoren
AAW913001:
DR 250 TV
Bezeichnung: Modellvariante:
DR 250 TV
GTIN:
4002395234028
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
10.0
Standardausrüstung:
Lieferumfang QUICK-CONNECT Schnel
Weitere Suchbegriffe: DR250TV KERNBOHRSTAENDER IN2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,33*
€ 1.126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,99*
€ 1.104,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,84*
€ 1.082,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,44*
€ 1.058,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.