Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K500S <SDS-M> MEISSELHAMMER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K500S <SDS-M> MEISSELHAMMER IN2
K500S <SDS-M> MEISSELHAMMER IN2
K500S <SDS-M> MEISSELHAMMER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933398220
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933398220
EAN/GTIN:
     4002395234059
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
AVS und Softgrip-Handgriff
Variolock-Mehrfachverriegelung
Soft-Hammer-Modus
Kraftvolle 8,5 Joule Schlagenergie
Leistungsstarker 1300-W-Motor
Konstantelektronik
Sanftanlauf
Anti-Vibrations-System AVS
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Softschlagfunktion
Rotationsstopp
Service-Display
VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
Netzkabel 6 m
SDS-Max-Bohreraufnahme
Robustes Metallgetriebegehäuse
Lieferumfang: Spitzmeißel, Bohrerfett
Weitere Informationen:
AAC969006:
1300 W
AAG890001:
8.5 J
AAK660004:
Transportkoffer
AAO663003:
4002395234059
AAQ808003:
6.3 kg
AAS636001:
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett,
AAW913001:
K 500 S
EF001950:
1300 W
EF001951:
6.3 kg
EF002831:
8.5 J
Bezeichnung: Modellvariante:
K 500 S
GTIN:
4002395234059
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6.3
Leistungsaufnahme [W]:
1300
Schlagenergie [EPTA] [J]:
8.5
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 6 m, AVS-Z
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,43*
€ 727,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,76*
€ 706,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.