Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS100LE BANDSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS100LE BANDSCHLEIFER IN2
BS100LE BANDSCHLEIFER IN2
BS100LE BANDSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933385150
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385150
EAN/GTIN:
     4002395229222
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bandschleifer (elektrisch)
Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
Integrierte Staubabsaugung
Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang)
Staubbeutel, Schleifband und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
AAC969006:
1150 W
AAJ792002:
160 mm
AAJ793003:
100 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395229222
AAQ808003:
5.3 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband
AAW913001:
BS 100 LE
EF001950:
1150 W
EF001951:
5.3 kg
EF008160:
100 mm
EF008598:
160 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
BS 100 LE
GTIN:
4002395229222
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
5.3
Leistungsaufnahme [W]:
1150
Schleiffläche [mm]:
100 x 160
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m, Staub
Weitere Suchbegriffe: BS100LE BANDSCHLEIFER IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,78*
€ 396,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.