Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WWLSRD-S Funktions-Shirt lang rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WWLSRD-S Funktions-Shirt lang rot XXX
WWLSRD-S Funktions-Shirt lang rot XXX
WWLSRD-S Funktions-Shirt lang rot XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4932493083
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932493083
EAN/GTIN:
     4058546479541
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Geringes Gewicht, um auch bei heißem Wetter auf der Baustelle produktiv zu bleiben
Schnelltrocknendes, mehrlagiges Mesh-Material in den Kernschweißzonen für gute Belüftung unter den Achseln, an den Körperseiten und am Rücken
UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.
Geringes Gewicht, um auch bei heißem Wetter auf der Baustelle produktiv zu bleiben.
Feuchtigkeitsableitendes Material, 100 % Polyester.
Schnelltrocknendes, mehrlagiges Mesh-Material in den Hauptschweißzonen für gute Belüftung unter den Achseln, an den Körperseiten und am Rücken.
Raglanärmel zum bequemen Tragen von Werkzeugtaschen, Rucksäcken oder Klettergurten und für mehr Bewegungsfreiheit.
UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
WW LS RD S
GTIN:
4058546479541
Größe:
S
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, funktionsshirt größe s langarm, t-shirt uv, funktionsshirt langarm, WWLSRD-S Funktions-Shirt lang rot XXX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.