Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 27-in-1


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Schraubendreher 27-in-1
Schraubendreher 27-in-1
Schraubendreher 27-in-1
Artikel-Nr.:
     415-mil4932492808
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492808
EAN/GTIN:
     4058546476793
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Innenliegendes Bit-Magazin
Abnehmbarer Bithalter
Bit-Aufnahme maschinengeeignet
Schneller und einfacher Zugriff auf Bits.
Schnelles Erkennen fehlender Bits.
Abnehmbare Verlängerung für optimale Zugänglichkeit in enge Bauräume.
Bithalter auch für Akkuwerkzeuge geeignet.
Wendebits (in der 27-in-1 Version) für eine Vielzahl von Anwendungen.
Wendebits (im 4-in-1 Feinschraubendreher) für eine Vielzahl von Anwendungen.
Lasergravierte Größenangaben auf den Bits zur leichteren Identifizierung.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546476793
AAW913001:
27 in 1 Multi-Bit Screwdriver
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
27 in 1 Multi-Bit Screwdriver
GTIN:
4058546476793
Inhalt:
Innensechskant 2 mm & 3 mm / 2.5 mm & 4 mm / 5 mm & 6 mm /
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, bit (torx®), Schraubendreher 27-in-1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 26,23*
€ 39,10*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 42,16002*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,17002*
€ 170,49*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,78002*
€ 188,51004*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,10*
€ 46,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,97*
€ 45,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,05*
€ 41,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,36*
€ 39,70
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 32,49*
€ 38,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,58*
€ 36,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,23*
€ 31,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.