Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfscheibe SDCWA 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfscheibe SDCWA 125 mm
Diamant-Topfscheibe SDCWA 125 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932479093
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479093
EAN/GTIN:
     4058546368876
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Hochwertige Diamantpartikel und spezielle Bindung für längere Standzeit und schnelleren Materialabtrag.
Zum ebenmäßigem Anschleifen von Beton, Granit und Natursteinoberflächen.
Zum schnellen Abschleifen von dickeren Betonschichten sowie thermoplastischen Schutzanstrichen und Farbe.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546368876
AAR706001:
1
AAS949001:
22.23 mm
AAW913001:
SDCWA 125
BAJ026006:
1
Bezeichnung: Modellvariante:
SDCWA 125
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.23
GTIN:
4058546368876
Menge:
1
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Diamant-Topfscheibe SDCWA 125 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.