Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471510
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471510
EAN/GTIN:
     4058546294090
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 17 mm
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294090
AAW913001:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 17mm -1 pc
BAA149004:
17 mm
BAJ026006:
1
EF006191:
17 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 17mm -1 pc
GTIN:
4058546294090
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
17
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.