Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 15 mm
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 15 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471508
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471508
EAN/GTIN:
     4058546294076
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen.
Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche.
MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen.
Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort.
Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung.
Legierter Chromstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294076
AAW913001:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 15mm - 1pc
BAA149004:
15 mm
BAJ026006:
1
EF006191:
15 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 15mm - 1pc
GTIN:
4058546294076
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
15
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.