Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 9 mm
Maxbite Ratschen-Ringmaulschlüssel 9 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471502
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471502
EAN/GTIN:
     4058546294014
Suchbegriffe:
Milwaukee Ersatzteile
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen.
Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche.
MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen.
Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort.
Farbliche Größenmarkierung zur leichteren Identifizierung.
Legierter Chromstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546294014
AAW913001:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 9mm - 1pc
BAA149004:
9 mm
BAJ026006:
1
EF006191:
9 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Maxbite Ratcheting Metric Combination Spanner 9mm - 1pc
GTIN:
4058546294014
Packungsgröße:
1
Spannweite [mm]:
9
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.