Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

,remium-Betonbohrer 6,5x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
,remium-Betonbohrer 6,5x100 mm
,remium-Betonbohrer 6,5x100 mm
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471178
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471178
EAN/GTIN:
     4058546288068
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
milwaukee betonbohrer
Diese hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit.
Ab ⌀ 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter.
Bohrer mit ⌀ 3 und 4 mm haben eine Rundschaft-Ausnahme
Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer.
Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546288068
AAW913001:
HDB 6.5 x 100 - 1 pc
BAA403003:
50 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
50 mm
Arbeitslänge [mm]:
50
Bezeichnung: Modellvariante:
HDB 6.5 x 100 - 1 pc
GTIN:
4058546288068
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 6,5 x 60 x 100 mm, ,remium-Betonbohrer 6,5x100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.