Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe 115x6 mm Contractor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schruppscheibe 115x6 mm Contractor
Schruppscheibe 115x6 mm Contractor
Artikel-Nr.:
     C9568-4932451481
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932451481
EAN/GTIN:
     4002395163922
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115x6
schruppscheibe
Anwendung: für allgemeine Arbeiten in Weichstahl. Nicht geeignet für Edelstahl.
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395163922
AAS949001:
22.2 mm
AAW913001:
SG 27 / 115 x 6 x 22 mm Contractor series - 25 pcs
BAJ026006:
1
EF007703:
22.2 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
SG 27 / 115 x 6 x 22 mm Contractor series - 1 pc
Bohrungsdurchmesser [mm]:
22.2
GTIN:
4002395163922
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe inox, Schruppscheibe 115x6 mm Contractor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.