Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932430869
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430869
EAN/GTIN:
     4002395385317
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör</li> <li>Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer</li> <li>SHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren</li> <li>Die flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE™ und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen</li> <li>Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle</li> </ul>
Weitere Informationen:
Geliefert in:
Counter top display
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt:
25
Typ:
PZ 3
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 3, bit (pozidriv)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932430860
€ 0,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932471566
€ 1,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430862
€ 2,03*
Ähnlich
Milwaukee
4932430863
€ 0,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430865
€ 1,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430867
€ 2,02*
Ähnlich
Milwaukee
4932471928
€ 3,24*
Ähnlich
Milwaukee
4932430868
€ 0,73*
Ähnlich
Milwaukee
4932430870
€ 1,71*
Ähnlich
Milwaukee
4932471929
€ 3,24*
Ähnlich
Milwaukee
4932430861
€ 10,02*
Ähnlich
Milwaukee
4932430864
€ 10,02*
Ähnlich
Milwaukee
4932430866
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.