| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4932430564 Herst.-Nr.: 4932430564 EAN/GTIN: 4002395382255 |
| |
|
| | |
| 45° schwenkbarer Kopf Auswechselbare, schlagfeste Linse 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft Das Drei-LED-Design mit 2 Lichteinstellungen liefert 300 Lumen bei hoher und 130 Lumen bei niedriger Einstellung Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen 2-Haken-Design Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität Spritzwasserresistent (IP 24) Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
Weitere Informationen: | | AAI036001: | 1.2 kg | AAI049002: | M18 | AAJ476001: | 0 | AAK660004: | Blister | AAL897004: | nein | AAO663003: | 4002395382255 | AAR723002: | Li-ion | AAW913001: | M18 IL-0 | BAC955006: | 18 V | BAG147002: | TRUEVIEW™ | EF005127: | 18 V | Akku: | Li-ion | Akku im Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Akkusystem: | M18 | Bezeichnung: Modellvariante: | M18 IL-0 | Geliefert in 1: | Blister | Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: | 1.2 (M18 B5) | Ladegerät im Lieferumfang: | Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Spannung [V]: | 18 | Akkukapazität [Ah]: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | By technology: | TRUEVIEW™ | GTIN: | 4002395382255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, M18IL-0 AKKU-LEUCHTE XXX |
| | |
| |