Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILTERTÜTE PAPIER 25L F. RSE1400 (5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FILTERTÜTE PAPIER 25L F. RSE1400 (5)
FILTERTÜTE PAPIER 25L F. RSE1400 (5)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932373852
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373852
EAN/GTIN:
     4002395352821
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Bohrstaubfänger
Saugkopf
FILTERTÜTE PAPIER 25L F. RSE1400 (5)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395352821
AAW913001:
Paper, 25 l - 5 pcs
BAJ026006:
5
Bezeichnung: Modellvariante:
Paper, 25 l - 5 pcs
GTIN:
4002395352821
Inhalt:
5 x 25 l Papiersack
Packungsgröße:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.