Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETONBOHRER 6.5X150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETONBOHRER 6.5X150MM
BETONBOHRER 6.5X150MM
Artikel-Nr.:
     C9568-4932367036
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932367036
EAN/GTIN:
     4002395334605
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
milwaukee betonbohrer
BETONBOHRER 6.5X150MM
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395334605
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
MARS 6.5 x 150 - 1 pc
BAA403003:
90 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
90 mm
Arbeitslänge [mm]:
90
Bezeichnung: Modellvariante:
MARS 6.5 x 150 - 1 pc
GTIN:
4002395334605
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 6,5 x 60 x 100 mm, BETONBOHRER 6.5X150MM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Milwaukee
4932480134
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.