Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLANGENBOHRER 10X600MM HOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLANGENBOHRER 10X600MM HOLZ
SCHLANGENBOHRER 10X600MM HOLZ
Artikel-Nr.:
     C9568-4932363696
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363696
EAN/GTIN:
     4002395331642
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer
milwaukee schlangenbohrer
SCHLANGENBOHRER 10X600MM HOLZ
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395331642
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
AD 10 x 600 - 1 pc
BAA403003:
530 mm
BAB137003:
8.5 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
530 mm
EF013798:
EV000154
Arbeitslänge [mm]:
530
Bezeichnung: Modellvariante:
AD 10 x 600 - 1 pc
GTIN:
4002395331642
Packungsgröße:
1
Schaftaufnahme:
8.5 mm Hex
... > Bohren > Holz > Auger Bits
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER 10X600MM HOLZ
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.