Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 5.0X62MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 5.0X62MM (10)
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 5.0X62MM (10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352232
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352232
EAN/GTIN:
     4002395368853
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 5.0X62MM (10)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395368853
AAS636001:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
AAW913001:
5.00 x 62 - 10 pcs
BAA403003:
18 mm
BAJ026006:
10
EF001897:
18 mm
Arbeitslänge [mm]:
18
Bezeichnung: Modellvariante:
5.00 x 62 - 10 pcs
GTIN:
4002395368853
Packungsgröße:
10
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, Metallbohrer ohne Norm, din 1897 5mm, din 1897, METALLBOHRER HSS-G DOPPEL 5.0X62MM (10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,223*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,682*
€ 2,00158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,569*
€ 1,86711
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,526*
€ 1,81594
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,493*
€ 1,77667
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.