Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDE13RQX BOHRMASCHINE SPINDEL LOCK IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDE13RQX BOHRMASCHINE SPINDEL LOCK IN2
HDE13RQX BOHRMASCHINE SPINDEL LOCK IN2
HDE13RQX BOHRMASCHINE SPINDEL LOCK IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-030250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     030250
EAN/GTIN:
     4002395229642
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Metall-Schnellspannbohrfutter
Rechts-Links-Lauf
QUIK-LOK™ Kabel
Ergonomischer Handgriff
Leichte und kompakte 950-W-Bohrmaschine
Elektronik mit Drehzahlsteuerung
Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Rechts-Links-Lauf
QUIK-LOK™-Kabel 4 m
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Robustes Metallgetriebegehäuse
Weitere Informationen:
AAC969006:
950 W
AAG886002:
850 1/min
AAH795002:
13 mm
AAI447003:
38 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395229642
AAQ808003:
2.0 kg
AAW913001:
HDE 13 RQX
EF001950:
950 W
EF001951:
2.0 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
38 mm
EF011125:
0 - 850 1/min
Bezeichnung: Modellvariante:
HDE 13 RQX
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395229642
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.0
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0 - 850
Leistungsaufnahme [W]:
950
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektro-bohrmaschine milwaukee, 2 gang bohrmaschine, HDE13RQX BOHRMASCHINE SPINDEL LOCK IN2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.