| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9171400901 Herst.-Nr.: 9171400901 EAN/GTIN: 4007123675326 |
| | |
|
| | |
| Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 97 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der tragbare LED Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden und über den Ein/Aus Schalter bedient werden. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung
- Mit 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 25 %
- Lichtstrom: 12600 lm
- Farbtemperatur: 6500 K
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Nenneingangsspannung: 230 V
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Schutzklasse I
- Schlagfestigkeit: IK08
- BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler 100w, led baustrahler 8000lm, led baustrahler 8000 lm, led baustrahler brennenstuhl, brennenstuhl led baustrahler, baustrahler stativ led, baustrahler fluter, baustrahler ip54, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 100watt, baustrahler 8000lm, baustrahler 8000 lm, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler bruchfest, baustrahler schlagfest, baustrahler mit steckdose, baustrahler außen, baustrahler mobil, led arbeitsleuchte, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte tragbar, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte bau, arbeitsleuchte 100w, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle, led strahler mobil, led-fluter mobil, led strahler tragbar |
| | |
| |