Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 5-fach mit Überspannungsschutz und Main-Follow Funktion (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und Schalter, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951150500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951150500
EAN/GTIN:
     4007123674879
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 5-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem. Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roter Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter, Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • 1 Main und 4 Follow Steckdosen (Alternativ einstellbar: 5-Permanent Steckdosen)
  • Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät
  • Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik
  • Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Zur Montage geeignet
  • Nennstrom 16A
  • Entstörfilter EMI/RFI
  • Zusätzliche Ausstattung Main-Follow (Digital)
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdosen schwarz brennenstuhl 5fach, 5-fach überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, überspannungsschutz steckdosenleiste für pc, steckdosenleiste überspannungsschutz tv fernseher, gaming steckdosenleiste überspannungsschutz, main follow steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,3109*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,0709*
€ 111,9444
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,1509*
€ 110,8496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,8409*
€ 104,5307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,3809*
€ 101,6033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,3109*
€ 90,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.