Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera-Line Zeitschaltuhr DT IP44, digitale Timer-Steckdose (Wochen-Zeitschaltuhr, IP44 Schutz & erhöhter Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1507490
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507490
EAN/GTIN:
     4007123192021
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Die digitale Woche-Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit in der Farbe silber besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart
  • 20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung
  • Einfache 4-Knopf Bedienung
  • Kürzeste Schaltzeit 1 Minute
  • Countdown-Funktion
  • Zufallsfunktion
  • Manuelle Ein-/Aus-Funktion
  • Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
  • Unterbrechen laufender Programme möglich
  • Datenspeicher bei Stromausfall
  • Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
  • Inklusive NiMH-Akku
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digitale, brennenstuhl zeitschaltuhr, wochenzeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr, wochen-zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr digital aussen, zeitschaltuhr digital outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr für außen, zeitschaltuhr wasserdicht, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr ip44 digital, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr silber, zeitschaltuhr nassbereich, zeitschaltuhr aussenbereich, zeitschaltuhr wochentage, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose digital, timer-steckdose draußen, timer-steckdose außen, timer-steckdose silber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,768*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,898*
€ 14,1586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,228*
€ 13,3613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,818*
€ 12,8734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,138*
€ 12,0642
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,768*
€ 10,4339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.