Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Funkschalt-Set RC CE1 0201, 2er Funksteckdosen Set (Außenbereich IP44, mit Handsender und erhöhtem Berührungsschutz) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1507030
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507030
EAN/GTIN:
     4007123643547
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose

Das Funkschalt-Set von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ob Balkonbeleuchtung, Sprinkleranlage oder Gartenteichpumpe – mit diesem Set aus zwei IP 44 Funksteckdosen steuern Sie Ihre Elektrogeräte im Außenbereich bequem per Fernbedienung. Dazu müssen Sie nicht einmal das Haus verlassen. Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W
  • Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck
  • Schaltempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten
  • Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit
  • Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar
  • Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung
  • Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes
  • Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall
  • Reichweite bis zu 25 m
  • Frequenz 433,92 MHz
  • Inklusive 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender
  • Steckdosen mit erhöhtem BerührungsschutzIhr preisgünstiger Einstieg in die Home Automation in Verbindung mit dem Brematic Gateway
(Brennenstuhl Brematic Home Automation Gateway GWY 433, 1294100).
Schalten Sie dieses Funkschalt-Set bequem per SteckerPro App.

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, funk-handsender brennenstuhl, funk handsender, funksteckdose, funksteckdose aussenbereich, funksteckdosenset brennstuhl, funksteckdosen set aussen, funksteckdosen set brennenstuhl, funkschaltset brennstuhl, brennenstuhl funkschaltset, brennstuhl funkschalter, brennstuhl funksteckdose set, funksteckdosen set mit fernbedienung, funksteckdosen set schwarz, funksteckdose 2, funksteckdose mit kinderschutz, funksteckdose kindersicher, funksteckdose mit codierung, funksteckdose outdoor, funksteckdose ip44, funksteckdosen set wasserdicht, funksteckdosen set aussenbereich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,7025*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3025*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1725*
€ 19,2453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2125*
€ 18,1029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,6925*
€ 17,4841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9525*
€ 16,6035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7025*
€ 13,926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1507070
ab € 13,0517*
Ähnlich
Brennenstuhl
1507150
ab € 13,3082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.