Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wochenzeitschaltuhr IP44, digitale Timer-Steckdose (Wochen-Zeitschaltuhr, für Außenbereich, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1506706
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506706
EAN/GTIN:
     4007123652891
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr

Die Digitale Wochenzeitschaltuhr besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das LCD-Display zeigt Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie die Betriebsart. Außerdem verfügt sie über 10 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung. Des weiteren ist sie bestens für den Außenbereich geeignet, wie z. B. im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terasse. Die Zeitschaltuhr überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Praktischer Gehäuseaufbau
  • Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
  • Unterbrechen laufender Programme möglich
  • Datenspeicher bei Stromausfall
  • Inklusive NiMH-Akku
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital ip44, schaltuhr digital up, brennenstuhl schaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, digitale zeitschaltuhr, zeitschaltuhr brennenstuhl, zeitschaltuhr mit kinderschutz, zeitschaltuhr mit kindersicherung, zeitschaltuhr timer, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr außen, zeitschaltuhr outdoor, wochenzeitschaltuhr, zeitschaltuhr steckdose, wochenzeitschaltuhr IP44, wochenzeitschaltuhr mit kindersicherung, wochenzeitschaltuhr outdoor, wochenzeitschaltuhr mit kinderschutz, wochenzeitschaltuhr außen, wochenzeitschaltuhr brennenstuhl, wochen-zeitschaltuhr mit kindersicherung, wochen-zeitschaltuhr mit kinderschutz, wochen-zeitschaltuhr außen, wochen-zeitschaltuhr timer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,2353*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5353*
€ 13,727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,3553*
€ 13,5128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8653*
€ 12,9297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3353*
€ 12,299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6353*
€ 11,466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2353*
€ 9,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.