| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1391020600 Herst.-Nr.: 1391020600 EAN/GTIN: 4007123677054 |
| | |
|
| | |
| Die Alu-Office-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel eignet sich perfekt für die Verwendung auf Schreibtischen. Die Steckerleiste schützt Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Sie verfügt nicht nur über ein formschönes, schlankes Design aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche und erhöhtem Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Nennstrom 16 A
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, mehrfachsteckdose 6-fach überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, tischsteckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, steckdosenleiste 3 m kabel überspannungsschutz, schreibtisch steckdose überspannungsschutz |
| | |
| |