Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Line 19" Steckdosenleiste 9-fach (Mehrfachsteckdose aus hochwertigem Aluminium mit 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1390007009
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007009
EAN/GTIN:
     4007123592104
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die 19" Alu-Line 9er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 19" breit und 1 HE hoch
  • Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabellänge: 2 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen: 9
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 9fach 2,0m grau, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, überspannungsschutz-steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste silber, merfachsteckdose silber, merfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, steckdosenleiste kinderschutz, mehrfachsteckdose kinderschutz, mehrfachstecker kinderschutz, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste 9-fach, mehrfachstecker 9-fach, mehrfach-stecker 9-fach, mehrfachsteckdose 9-fach, steckdosenleiste 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfachstecker alu, mehrfach-stecker alu, mehrfachsteckdose aluminium, mehrfachstecker aluminium, mehrfach-stecker aluminium, steckdosenleiste aluminium, steckdosenleiste schaltschränke, mehrfachstecker schaltschränke
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,1645*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5245*
€ 27,9942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,4545*
€ 27,9109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,3645*
€ 26,6138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1945*
€ 25,2215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2545*
€ 24,1029
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1645*
€ 21,6158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.