| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1188470 Herst.-Nr.: 1188470 EAN/GTIN: 4007123093977 |
| |
|
| | |
| Die Garant G IP44 Gartenkabeltrommel mit 40m Kabel in signalrot in der Farbe grün überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Das Bremaxx-Kabel ist extrem stabil und abriebfest. Außerdem hält es Temperaturen bis zu -35 °C stand und ist öl- und UV-beständig. Nebem dem praktischen Drehgriff für komfortables Aufrollen, überzeugt die Garten-Kabeltrommel außerdem durch folgende Eigenschaften: - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung: Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Praktische Kabelhalterung und Steckergarage zum schnellen Verstauen des Kabels
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 40m
- Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe: Rot
- Trommeldurchmesser: 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kabeltrommel brennenstuhl 40m, verlängerungskabel, schutzkontakt verlängerungskabel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel grün, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel garten, kabeltrommel rasenmäher, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, gartenkabeltrommel, trommel für garten, kabeltrommel für garten, kabeltrommel für draußen, garten kabeltrommel 40m, kabeltrommel garten rasenmäher, kabeltrommel garten 40m, kabeltrommel garten brennenstuhl, garten verlängerungstrommel, rasenmähertrommel 40m |
| | |
| |