Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler AL 3050 (LED-Fluter zur Wandmontage, 30W, 3110lm, 3000K, IP44, warmweiße Lichtfarbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1178030900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178030900
EAN/GTIN:
     4007123675746
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LED Strahler

Der LED Strahler AL 3050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die insgesamt 50 verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Leistung: 30 W
  • Lichtstrom: 3110 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, led strahler, led strahler außen, led strahler 30w, led strahler außen 30w, led strahler außen warmweiß, led strahler außenbereich, led wandstrahler, led wandstrahler außen, led außenstrahler, led außenstrahler 30w, led außenstrahler warmweiß, led außenstrahler ip44, led fluter, led fluter warmweiß, led fluter 30w, led fluter außen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,4026*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,2826*
€ 49,1263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,1026*
€ 48,9121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2526*
€ 45,5206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,1726*
€ 44,2354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,4126*
€ 42,141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,4026*
€ 37,3691
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 44,9056*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,0287*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,3323*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,884*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,58*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.