Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Leuchte Oli 0200 (Campingleuchte / Campinglampe für außen, batteriebtrieben)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1171550
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171550
EAN/GTIN:
     4007123653980
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Die batteriebetriebene LED Outdoor-Leuchte mit einer Leuchtdauer von bis zu 45h besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt über drei Helligkeitsstufen: 100%, 50% und 10%. Zudem ist sie fremdkörper- und spritzwassergeschützt und somit ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, einen Ausflug im Freien oder auch einfach nur eine Lichtquelle für den Garten. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Batteriebetrieben: 3 x AAA
  • Zusätzliche SOS-Funktion
  • Farbtemperatur: 4000K
  • Lichtstrom: 180lm
Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, campingleuchte led, campinglampe, led campinglampe, camping gadgets, camping zubehör, camping geschenk, wohnwagen zubehör, wohnwagen gadgets, kleine lampe, campingleuchte, campinglampe batterie, campinglampe batteriebetrieben
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,3441*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,5441*
€ 10,1675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1541*
€ 9,7034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7241*
€ 9,1917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3441*
€ 7,5495
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171800
ab € 24,3686*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 20,2918*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.