Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 360° LED Baustrahler (LED Arbeitsstrahler mit spritzwassergeschützter Steckdose, 50W, 5400lm, IP54, mit 5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     C956-1171410902
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171410902
EAN/GTIN:
     4007123674473
Bedienungsanleitung
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung, was sich beispielsweise perfekt für Malerarbeiten oder sonstigen Arbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten eignet. Die LED Arbeitsleuchte 360° kann stehend, hängend (dank integriertem Haken) oder auf einem Stativ montiert betrieben werden. Zudem überzeugt der Bauscheinwerfer aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse mit spritzwassergeschützter Steckdose durch folgende Eigenschaften:

  • Lichtstrom: 5400lm
  • Leistung: 50 W
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Min. Nenneingangsspannung: 220 V
  • Max. Nenneingangsspannung: 250 V
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Schutzklasse: I
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, brennstuhl led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler 50w, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler, baustrahler, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 50watt, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler 50w, baustrahler schlagfest, baustrahler bruchfest, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler 50w, led bauscheinwerfer, 360 grad led baustrahler, led baustrahler 360 grad, led baustrahler 360
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,1666*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,7066*
€ 84,1409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,1466*
€ 82,2845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,5866*
€ 79,2381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,0866*
€ 76,2631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,1666*
€ 66,8383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,1756*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,1787*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2623*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 71,334*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,71*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.