| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1171250244 Herst.-Nr.: 1171250244 EAN/GTIN: 4007123684816 |
| | |
|
| | |
| Der LED Stativstrahler JARO 3060 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) und einem Gehäuse aus robustem Aluminium, einem stabilem Stahlrohr und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet er sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz, beispielsweise auf Baustellen oder auch für diverse Heim- und Handwerkerarbeiten. Der Fluter mit Stativ ist mit drei stabilen Standrohren ausgestattet, welche extrem robust und standfest sind. Die verbauten SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der Fluter mit Stativ durch folgende Eigenschaften: - Höhenverstellbar bis 1,8m
- Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F3G1,0
- Leistung: 20W
- Lichtstrom: 2300lm
- Farbtemperatur: 6500K
- Schlagfestigkeit: IK08
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, baustrahler led, led strahler außen, led strahler outdoor, led fluter außen, brennenstuhl, baustrahler, led baustrahler, baulampe, baustellenstrahler, strahler außen, baulampen, baustrahler mit stativ, led baustrahler mit stativ |
| | |
| |