Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Starkstrom-Verlängerungskabel (10m Kabel, H07RN-F 5G6,0, 400V/32A CEE Stecker und Kupplung, 5-polig, für den Außenbereich IP44, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1167320100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167320100
EAN/GTIN:
     4007123667819
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel

Das 10m CEE Verlängerungskabel IP44 mit einem 5-poligen CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe eignet sich dank der Schutzart IP44 hervorragend für den harten Einsatz im Außenbereich, sei es auf der Baustelle, in der Industrie oder im Gewerbebereich. Das Starkstromkabel mit einem Mantel aus Gummi-Neopren ist zudem öl- und UV-beständig. Das CEE-Kabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge: 10m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G6,0
  • CEE Kupplung und Stecker: 400V/32A
  • Öl- und UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 32a verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, starkstromkabel 10m, starkstromkabel, verlängerungskabel 10 m schwarz, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel außenbereich, verlängerungskabel ip44, verlängerungskabel baustelle, verlängerungsleitung ip44, verlängerungsleitung außen, verlängerungsleitung außenbereich, verlängerungskabel 400v, kabel 400v, verlängerungskabel 10m cee, kabel 10m cee, cee verlängerungskabel, cee kabel, cee kabel 10m, cee verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel cee, kabel cee
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,5048*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,3948*
€ 121,8498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,7648*
€ 119,9101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,2248*
€ 113,3175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,2348*
€ 109,7594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,5048*
€ 98,1807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.