Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safebox CEE 230V / Schutzkapsel IP44 für Kabel im Außenbereich (Sicherheitsbox für alle Standard CEE-Verbindungen, idealer Schutz vor ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1160540
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1160540
EAN/GTIN:
     4007123673889
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
brennenstuhl steckerbox
steckerbox

Die Sicherheitsbox CEE 230V für Steckerverbindungen eignet sich dank der Schutzart IP44 bestens für die Verwendung im Außenbereich, sowie in feuchten Räumen. Die Safe-Box ist für H07RN-3G2,5 Kabel mit den Maßen min Ø10,9mm bis Ø14,0mm geeignet. Die Öse für ein Vorhängeschloss bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie unbefugten Zugriff auf die Verbindungen verhindert. Sie schützt vor Nässe, Schmutz und Beschädigung und verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Ideal für alle Standard CEE-Verbindungen 230V/16A (blaue Stecker/Kupplungen)
  • Dient zudem als Stabilisator von Kabelverbindungen im Außenbereich
  • Einwandfreie Aufbewahrung, um vor ungewolltem Trennen der Steckverbindung zu schützen
Weitere Suchbegriffe: safebox, camping zubehör, wohnwagen zubehör, camping ausstattung, camping bedarf, camping ausrüstung, sicherheitsbox für kabel wasserdicht, schutzbox für verlängerungskabel, sicherheitsbox für cee stecker, sicherheitsbox für kabelverbindungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,2019*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5419*
€ 8,9749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3319*
€ 8,725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0219*
€ 8,3561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7519*
€ 8,0348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4619*
€ 7,6897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2019*
€ 6,1903
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160440
ab € 1,8913*
Ähnlich
Brennenstuhl
1160530
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.