| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1159540366 Herst.-Nr.: 1159540366 EAN/GTIN: 4007123602285 |
| | |
|
| | |
| Die Secure-Tec 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe grau und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W
- Kabellänge 2 m
- Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach grau 2 m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, steckdosenleiste kinderschutz, mehrfachsteckdose kinderschutz, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose |
| | |
| |