Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line 19" Steckdosenleiste 8-fach mit Kaltgerätestecker (Mehrfachsteckdose für Schaltschränke, 3m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1156057128
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057128
EAN/GTIN:
     4007123665372
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Premium-Line 19" Steckdosenleiste mit 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (auch für Winkelsteckerund) und einer Kabellänge von 3m eignet sich perfekt zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke. Die Mehrfachsteckdose ist extrem stabil, formschön und besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Außerdem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

  • 19" breit und 1,5 HE hoch
  • Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,0
  • Nennstrom: 10 A
  • Zusätzliche Ausstattung: Mit Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste schaltschränke, mehrfachstecker schaltschränke, steckdosenleiste 19 zoll, mehrfachsteckdose 19 zoll, mehrfachstecker 19 zoll, brennstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 8 fach, steckdosenleiste grau, steckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste 8er, steckdosenleiste 8-fach, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, steckerleiste, steckerleiste brennenstuhl, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 8 fach, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 3m kabel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,2301*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,3101*
€ 46,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,2301*
€ 35,9738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.