Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Stromverteiler mit zertifiziertem Sicherungsautomaten (2m Kabel, 7x 230V/16A, ständiger Einsatz im Freien, mit FI-Schalter, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1153690600
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690600
EAN/GTIN:
     4007123662326
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat

Der tragbare und kompakte Gummi-Stromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Dank spritzwassergeschütztem Gehäuse und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C ist er extrem robust und zugleich wetterbeständig. Der mobile Stromverteiler ist beständig gegen Öle, Fette, Benzine oder Säuren und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
  • Stecker: CEE 400V/16A 5-polig/-pin
  • Steckdosen: 7x 230V/16A
  • Absicherung: 3x LS 230V/16A 1-polig/-pin, 1x FI 40A 4-poli/-pin 30mA
  • Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee stromverteiler, stromverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler außenbereich, stromverteiler ip44, stromverteiler outdoor, stromverteiler außen, stromverteiler 230v, stromverteiler brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 170,2561*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,2561*
€ 202,6048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,6861*
€ 198,3565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,3361*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,6561*
€ 185,2308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,4661*
€ 171,9147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.