Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakter Gummi-Stromverteiler / Gummiverteiler (2m Kabel, 2xCEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A, 4x 230V/16A, Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Freien, MADE IN GERMANY)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1153690400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690400
EAN/GTIN:
     4007123654499
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
brennenstuhl cee stromverteiler
cee stromverteiler

Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C. Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts. Außerdem verfügt er über folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
  • Stecker: CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin
  • Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 1x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin, 4x 230 V/16 A
  • Absicherung: 2x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin, 2x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin
Weitere Suchbegriffe: baustellen-verlängerungskabel 32a, stromverteiler, stromverteiler gummi, stromverteiler vollgummi, vollgummi stromverteiler, vollgummierter verteiler, vollgummierter stromverteiler, bauverteiler gummi, gummiverteiler, vollgummi-verteiler, tragbarer verteiler vollgummi, baustromverteiler vollgummi, steckdosenverteiler gummi, mehrfachverteiler gummi, gummi-verteilersteckdose, vollgummi-verteilersteckdose, mobiler gummiverteiler, stromverteiler 16a, stromverteiler 32a, stromverteiler aussen, stromverteiler 7-fach, stromverteiler aussenbereich, stromverteiler brennenstuhl, stromverteiler baustelle, stromverteiler baustromverteiler, stromverteiler cee, stromverteiler ip44, stromverteiler mit sicherung, stromverteiler outdoor, stromverteiler starkstrom, stromverteiler 2m, stromverteiler 400v 16a, bauverteiler 16a, bauverteiler 32a, bauverteiler steckdosen, baustromverteiler aussen, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler cee, baustromverteiler sicherung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,548*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,038*
€ 196,3952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,858*
€ 191,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,288*
€ 184,7927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,238*
€ 179,9732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,548*
€ 164,8721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.