Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®estilo Duplex Tischsteckdosenleiste mit Schalter und Überspannungsschutz (Steckdosenleiste mit USB C Power Delivery zum Schnellladen, 1x USB C und 1x USB A, 9x Schu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153580210
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153580210
EAN/GTIN:
     4007123682171
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die zweiteilige brennenstuhl®estilo Steckdosenleiste mit zweipoligem Schalter aus hochbruchfestem Kunststoff und hochwertiger Edelstahloberfläche bringt Ordnung in Ihr Zuhause. Sie verfügt über einen Überspannungsschutz, wodurch Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 19.500A geschützt werden. Die Funktionskontroll-Leuchte sowie das akustische Warnsignal bei ausfallendem Überspannungsschutz bieten zusätzlichen Schutz. Die Tischsteckdosenleiste lässt sich an Tischstärken von 16-45mm anpassen und Anti-Rutsch-Pads sorgen für einen idealen Halt. Die Mehrfachsteckdose bietet über dem Tisch zwei Steckdosennestern sowie 1x USB C Ausgang mit max. 30W und 1x USB A Ausgang mit max. 18W. An der Unterseite sind weitere 7 Steckdosennester verfügbar, um den Arbeitsplatz übersichtlich zu gestalten. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit usb, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, steckdosenleiste schalter, mehrfachsteckdose, tischsteckdosenleiste, brennenstuhl, steckdosenleiste usb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,3617*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,8717*
€ 72,4373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,7717*
€ 69,9383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,1117*
€ 65,5829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,6317*
€ 63,8217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,0817*
€ 61,9772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,3617*
€ 56,3604
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580100
ab € 23,6506*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153580110
ab € 31,4729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.