Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera-Tec Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 7-fach mit Überspannungsschutz (2 Permanent- und 5 schaltbare Steckdosen, 2m Kabel, Schalter und RJ-11-Verbindung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153300467
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300467
EAN/GTIN:
     4007123636549
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Primera-Tec Comfort Switch Plus 7er Mehrfach-Steckdosenleiste (2 Permanent und 5 schaltbare Steckdosen) mit 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hochglänzende Design-Steckdosenleiste mit externem Hand-/Fußschalter, 2 Permanent-Steckdosen und Überspannungsschutz
  • Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
  • Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
  • Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich
  • Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
  • Mit Befestigungsösen zur Wandmontage
  • Nennstrom 16 A
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz 2m, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, überspannungssteckdosenleiste 2m, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, mehrfach-stecker, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl, brennenstuhl mehrfach-stecker, brennstuhl, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, steckdosenleiste h05vv-f 3g1.5, h05vv-f 3g1.5, mehrfachsteckdose h05vv-f 3g1.5, mehrfachstecker h05vv-f 3g1.5, mehrfach-stecker h05vv-f 3g1.5, mit kinderschutz, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, kindersicherung, mehrfach-stecker kindersicherung, kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, mehrfachsteckdose mit überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, mehrfachstecker mit überspannungsschutz, überspannungsschutz, mehrfach-stecker überspannungsschutz, mit überspannungsschutz, mehrfach-stecker mit überspannungsschutz, 15.000 a überspannungsschutz, 19.000 a überspannungsschutz, 7-fach, mehrfachsteckdose 7-fach, mehrfachstecker 7-fach, mehrfach-stecker 7-fach, steckdosenleiste 7-fach, steckdosenleiste 2m, 2m, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachstecker 2m, mehrfach-stecker 2m, steckdosenleiste schwarz, schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, mehrfach-stecker schwarz, rj11
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,4934*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,0634*
€ 47,6754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,3934*
€ 46,8781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,7634*
€ 43,7484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,3734*
€ 42,0943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,2234*
€ 40,7258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,4934*
€ 37,4771
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300477
ab € 28,2006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.